- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 日東工器 アトラのおすすめ人気ランキング
日東工器 アトラのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「日東工器 アトラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アトラエース替刃」、「日東工器 アトラエース」、「アトラ 刃」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種
QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプ
ワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)
25.5
摩擦に強い超硬チップを採用
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)
11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)
DC36
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
40
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500(561)
位置調整範囲(mm)
10(前後左右)
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
90
タイプ
重ね板用50L
最大板厚(mm)
50
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)
Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])
3430[350]
マグネット部寸法(mm)
Φ105(外径)
最大ストローク(mm)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
本体:425。電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)
1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
付属品
スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様
電動式
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
8
トラスコ品番
116-6107
幅(mm)
148
高さ(mm)
296
奥行(mm)
290
電流(A)
電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)
850
電源(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
最小吸着板厚(mm)
6
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
適合
日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2
材質
刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
有効長(mm)
35
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別
ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30。ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15。ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
マグネット最大磁力(N[kgf])
7056[720]
マグネット部寸法(mm)
92×172
最大ストローク(mm)
87.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700(電気ドリル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
34
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱
仕様
電動式・環状刃物。ワンタッチ刃物交換方式。位置調整機構付。回転330°・前後スライド20mm
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
16
トラスコ品番
221-2919
幅(mm)
229
高さ(mm)
435
奥行(mm)
414
電流(A)
7.0(電気ドリル)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)
Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])
7056[720]
マグネット部寸法(mm)
92×172
最大ストローク(mm)
87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
34
キャブタイヤコード(m)
3芯 5m
最大板厚(mm)
35
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱
種別
携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)
14
トラスコ品番
117-6200
幅(mm)
221
高さ(mm)
415
奥行(mm)
352
電流(A)
7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様
電磁式・電気ドリル搭載タイプ
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
13
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18。(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)
120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
510
キャブタイヤコード(m)
2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)
6
バイス能力(mm)
50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)
最大75
付属品
ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ10×12mm:2本。切削油0.5L:1箱
使用刃物
ミニブローチ
仕様
電動式・環状刃物
種別
携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)
100
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
117-6234
幅(mm)
261
高さ(mm)
476
奥行(mm)
309
電流(A)
5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
156
適合機種
A-100、BHM-14075
タイプ
75L
最大板厚(mm)
75
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)
適合
ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17
適合ブローチホルダー
BHM-03050。BHM-02035
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)
35
シャンクサイズ(mm)
19.05
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)
75
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)